Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B900xS9mm grau PVC p.Laufmeter COBA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9149455263
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AF060003C
EAN/GTIN:
     5060087950136
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit Hammerschlag-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen · lose verlegbar · Rutschhemmung R10 nach EN13552 · Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Oberfläche:
Hammerschlagoptik
Farbe:
grau
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
9 mm
Material:
PVC
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 31,51*
€ 41,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 32,20*
€ 44,22*
12 Tage
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,41*
€ 44,59*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,76*
€ 44,71*
Lager 1690
unbekannt
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 46,56*
€ 59,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 59,72*
€ 71,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 58,30*
€ 69,38
pro Meter
ab 3 Meter
€ 58,29*
€ 69,37
pro Meter
ab 4 Meter
€ 58,28*
€ 69,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 55,61*
€ 66,18
pro Meter
ab 6 Meter
€ 55,60*
€ 66,16
pro Meter
ab 7 Meter
€ 55,59*
€ 66,15
pro Meter
ab 8 Meter
€ 55,58*
€ 66,14
pro Meter
ab 9 Meter
€ 55,56*
€ 66,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 54,55*
€ 64,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 51,88*
€ 61,74
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 46,56*
€ 55,41
pro Meter
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.