Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B900xS9mm schwarz/gelb PVC p.Laufmeter COBA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9149455266
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AF010703C
EAN/GTIN:
     5060087950082
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit Hammerschlag-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen · lose verlegbar · Rutschhemmung R10 nach EN13552 · Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Oberfläche:
Hammerschlagoptik
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
9 mm
Material:
PVC
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,95*
ab € 26,72*
€ 34,66*
11 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,91*
€ 38,17*
7 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,30*
ab € 42,04*
€ 56,21*
11 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 7,90*
ab € 45,31*
€ 57,57*
Lager 1690
unbekannt
pro Meter
€ 5,99*
ab € 61,14*
€ 76,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 76,87*
€ 91,48
pro Meter
ab 2 Meter
€ 75,62*
€ 89,99
pro Meter
ab 3 Meter
€ 75,61*
€ 89,98
pro Meter
ab 4 Meter
€ 75,60*
€ 89,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 73,47*
€ 87,43
pro Meter
ab 6 Meter
€ 73,46*
€ 87,42
pro Meter
ab 7 Meter
€ 73,45*
€ 87,41
pro Meter
ab 8 Meter
€ 73,44*
€ 87,39
pro Meter
ab 9 Meter
€ 73,43*
€ 87,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 70,70*
€ 84,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 65,38*
€ 77,80
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 61,14*
€ 72,76
pro Meter
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
AF010702
ab € 46,13*
Sonstiges
Coba Plastics
AF010701
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.