Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900xB600xS14mm schwarz PVC COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9149455452
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     DP010609
EAN/GTIN:
     5060087953182
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
zweilagige, langlebige Premium-Ergonomiematte mit griffiger Tränenblechoberfläche · DUALlayer: geschäumte PVC-Unterseite, extrem robuste, selbstlöschende PVC-Oberseite · leichte Resistenz gegen Öle und Fette · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · Materialstärke 14 mm · abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
900 mm
Oberfläche:
Tränenblechoptik
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
14 mm
Material:
PVC
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,51*
€ 68,05*
€ 6,90*
ab € 49,59*
€ 68,06*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 55,25*
€ 71,25*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,00*
€ 72,43*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,39*
€ 112,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 38,41*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 29,88*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 45,94*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 38,54*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 43,19*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 18,35*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 20,22*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020C
ab € 19,97*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 45,59*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 15,86*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 34,10*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 29,68*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 17,84*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 275,27*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 86,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.