Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900xB600xS15mm schwarz PUR COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9149455476
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SE010001
EAN/GTIN:
     5060087956770
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
aus hochwertigem Polyurethan mit genoppter Oberfläche · Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 · Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +80 °C · Mattenstärke 15 mm · allseitig abgeschrägte Kanten · Farbe schwarz · Sondermaße auf Anfrage erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
900 mm
Oberfläche:
genoppt
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
15 mm
Material:
Polyurethan
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, gummimatte schwarz, anti ermüdungsmatte, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 78,40*
€ 94,08*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,81*
€ 94,09*
24 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 80,21*
€ 96,24*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 75,20*
€ 98,83*
Lager 1690
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,75*
€ 153,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SE010003
ab € 152,29*
Ähnlich
Coba Plastics
AS060002KEU
ab € 55,07*
Ähnlich
Coba Plastics
AS060001KEU
ab € 46,26*
Ähnlich
Coba Plastics
AS060003CKEU
ab € 129,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.