Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B1200xS12mm schwarz PVC Preis p.lfd.m COBA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9149455501
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     FF010006C
EAN/GTIN:
     5060087953861
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
verschleißfeste zweilagige Anti-Ermüdungsmatte aus PVC · besonders geeignet für mittlere bis schwere Belastungen auch Punktbelastungen · Hammerschlag-Oberfläche · Dämpfung und Entlastung bietet die geschäumte Innenlage · abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · Materialstärke 12 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Oberfläche:
glatt
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
12 mm
Material:
PVC
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 5,90*
ab € 73,33*
€ 90,65*
23 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 69,85*
€ 90,66*
13 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,30*
ab € 76,96*
€ 98,61*
14 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 80,82*
€ 99,02*
Lager 1690
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 102,19*
€ 124,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 124,97*
€ 148,71
pro Meter
ab 2 Meter
€ 122,12*
€ 145,32
pro Meter
ab 3 Meter
€ 122,11*
€ 145,31
pro Meter
ab 4 Meter
€ 122,10*
€ 145,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 115,47*
€ 137,41
pro Meter
ab 6 Meter
€ 115,46*
€ 137,40
pro Meter
ab 7 Meter
€ 115,45*
€ 137,39
pro Meter
ab 8 Meter
€ 115,43*
€ 137,36
pro Meter
ab 9 Meter
€ 115,42*
€ 137,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 111,59*
€ 132,79
pro Meter
ab 500 Meter
€ 102,19*
€ 121,61
pro Meter
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
KM010001
ab € 118,24*
Ähnlich
Coba Plastics
DTB010001
ab € 61,60*
Ähnlich
Coba Plastics
DTB010003C
ab € 85,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.