Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L10000xB350mm Ausf.Glatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9149456003
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     ARM135/G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
für den universellen Einsatz in Handwerk, Industrie, etc. · Stärke 3 mm · mit geschlossener Oberfläche · reißfest durch Spezialfaser-Einlage, sowie formbeständig bei Hitze und Kälte · schmutz- und nässeabweisend · mit Messer oder Schere problemlos auf jedes Format zuschneidbar
Weitere Informationen:
Stärke:
3 mm
Ausführung:
Glatt
Breite:
350 mm
Länge:
10000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: antirutschmatte l10000xb350mm, anti rutsch-matte, antirutsch-matte 70cmx10m, Antirutschmatten, Gummimatte, Gummimatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,90*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 78,57*
€ 93,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 76,83*
€ 91,43
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 76,82*
€ 91,42
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 76,81*
€ 91,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 73,58*
€ 87,56
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 73,56*
€ 87,54
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 73,55*
€ 87,52
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 73,54*
€ 87,51
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 73,53*
€ 87,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 72,04*
€ 85,73
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 60,90*
€ 72,47
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.