Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L10000xB450mm Ausf.Glatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9149456004
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     ARM145/G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
für den universellen Einsatz in Handwerk, Industrie, etc. · Stärke 3 mm · mit geschlossener Oberfläche · reißfest durch Spezialfaser-Einlage, sowie formbeständig bei Hitze und Kälte · schmutz- und nässeabweisend · mit Messer oder Schere problemlos auf jedes Format zuschneidbar
Weitere Informationen:
Stärke:
3 mm
Ausführung:
Glatt
Breite:
450 mm
Länge:
10000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: antirutsch-matte 70cmx10m, anti rutsch-matte, gruber systeme antirutschmatte, Antirutschmatten, Gummimatte, Gummimatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,78*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 97,10*
€ 115,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 95,28*
€ 113,38
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 95,27*
€ 113,37
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 95,25*
€ 113,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 91,07*
€ 108,37
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 91,06*
€ 108,36
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 91,05*
€ 108,35
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 91,03*
€ 108,33
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 91,02*
€ 108,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 87,97*
€ 104,68
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 75,78*
€ 90,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.