Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L10000xB800mm Ausf.Glatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9149456007
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     ARM180/G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
für den universellen Einsatz in Handwerk, Industrie, etc. · Stärke 3 mm · mit geschlossener Oberfläche · reißfest durch Spezialfaser-Einlage, sowie formbeständig bei Hitze und Kälte · schmutz- und nässeabweisend · mit Messer oder Schere problemlos auf jedes Format zuschneidbar
Weitere Informationen:
Stärke:
3 mm
Ausführung:
Glatt
Breite:
800 mm
Länge:
10000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anti-rutschmatte l.10000xb.800mm, anti rutsch-matte, antirutsch-matte 70cmx10m, Antirutschmatten, Gummimatte, Gummimatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,25*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 160,55*
€ 191,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 158,77*
€ 188,94
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 158,76*
€ 188,92
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 158,75*
€ 188,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 148,29*
€ 176,47
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 148,28*
€ 176,45
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 148,27*
€ 176,44
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 148,26*
€ 176,43
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 148,24*
€ 176,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 144,65*
€ 172,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 128,25*
€ 152,62
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.