Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L10000xB1000mm Ausf.Glatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9149456008
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     ARM1010/G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
für den universellen Einsatz in Handwerk, Industrie, etc. · Stärke 3 mm · mit geschlossener Oberfläche · reißfest durch Spezialfaser-Einlage, sowie formbeständig bei Hitze und Kälte · schmutz- und nässeabweisend · mit Messer oder Schere problemlos auf jedes Format zuschneidbar
Weitere Informationen:
Stärke:
3 mm
Ausführung:
Glatt
Breite:
1000 mm
Länge:
10000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anti-rutschmatte l.10000xb.1000mm, anti rutsch-matte, anti-rutsch-matte 1000 mm breit, Antirutschmatten, Gummimatte, Gummimatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,07*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 196,93*
€ 234,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 191,14*
€ 227,46
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 191,13*
€ 227,44
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 191,11*
€ 227,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 181,18*
€ 215,60
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 181,16*
€ 215,58
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 181,15*
€ 215,57
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 181,14*
€ 215,56
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 181,13*
€ 215,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 176,19*
€ 209,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 159,07*
€ 189,29
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.