Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L1200xB1000mm Ausf.Glatt 5 St./Karton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9149456037
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     ARZ1210/G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
für den universellen Einsatz in Handwerk, Industrie, etc. · Stärke 3 mm · mit geschlossener Oberfläche · reißfest durch Spezialfaser-Einlage, sowie formbeständig bei Hitze und Kälte · schmutz- und nässeabweisend · mit Messer oder Schere problemlos auf jedes Format zuschneidbar · VE = Kartoninhalt Weitere technische Eigenschaften: · Kartoninhalt: 5St.
Weitere Informationen:
Stärke:
3 mm
Ausführung:
Glatt
Breite:
1000 mm
Länge:
1200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte 1000 mm breit, anti rutsch-matte, gruber systeme antirutschmatte, Antirutschmatten, Gummimatte, Gummimatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,67*
€ 134,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,08*
€ 132,19
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 111,07*
€ 132,17
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 111,06*
€ 132,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,90*
€ 126,02
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 105,88*
€ 126,00
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 105,87*
€ 125,99
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 105,86*
€ 125,97
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 105,85*
€ 125,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,66*
€ 122,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,14*
€ 106,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.