Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest Stufen 2 eins.begehbar H.400mm Warzenblech MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9150460500
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     050008
EAN/GTIN:
     4031405500082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
stabile, verschweißte Rohrkonstruktion · Stufen und große Trittfläche aus Aluminium-Warzenblech · Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Grundflächenbreite: 700mm · Grundflächentiefe: 650mm · Ausstattung: Warzenblech · max. Gesamtbelastung: 150kg · Ausführung: einseitig begehbar · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
2
Arbeitshöhe bis ca.:
2400 mm
Podesthöhe:
400 mm
Plattformbreite:
550 mm
Plattformtiefe:
300 mm
Gewicht:
4 kg
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, klapptritt 2 stufen, arbeitsplattform, Arbeitspodeste, Aufstiegshilfe, Steiggerät, Steiggeräte, Steighilfe
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,41*
€ 149,54*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 122,91*
€ 149,54*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,67*
€ 154,48*
3 Tage
68
Frei Haus
ab € 136,78*
€ 168,05*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,29*
€ 182,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,07*
€ 214,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 120,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.