Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest Stufen 2 eins.begehbar H.400mm R13-Belag MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9150460531
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     051031
EAN/GTIN:
     4031405510319
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen 220 mm tief, aus Aluminium-Lochblech, Sicherheitsstufen mit zertifizierter Rutschhemmung R13, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen, max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Grundflächenbreite: 680mm · Grundflächentiefe: 630mm · Ausstattung: R13-Belag · Ausführung: einseitig begehbar · max. Gesamtbelastung: 150kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
2
Arbeitshöhe bis ca.:
2400 mm
Podesthöhe:
400 mm
Plattformbreite:
550 mm
Plattformtiefe:
300 mm
Gewicht:
5,5 kg
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodeste, Aufstiegshilfe, Steiggerät, Steiggeräte, Steighilfe
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,36*
€ 302,13*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,29*
€ 302,15*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,64*
€ 302,16*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,03*
€ 304,03*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,57*
€ 410,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,12*
€ 488,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,65*
€ 468,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 393,63*
€ 468,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 393,62*
€ 468,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,28*
€ 464,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 390,27*
€ 464,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 390,26*
€ 464,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 390,24*
€ 464,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 390,23*
€ 464,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,71*
€ 455,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,57*
€ 420,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 120,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.