Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 2x3 Stufen Alu.elox.Gesamt-H.840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9150462225
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41432
EAN/GTIN:
     4003866414321
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium, eloxiert · beidseitig begehbar · Stufen 80 mm tief mit Polsterung der Stufenvorderkante für angenehmen und sicheren Stand · geschraubte Stufen-Holm-Verbindung · Stufenabschluss mit Kunststoffkappe · abriebfest eloxierte Holme für zusätzlichen Oberflächenschutz und saubere Finger · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: eloxiert · Stufentiefe: 80mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
2 x 3
Arbeitshöhe bis ca.:
2250 mm
Gesamthöhe:
840 mm
untere äußere Breite:
440 mm
Gewicht:
4,4 kg
Ausstattung:
mit gepolsterten Stufenvorderkanten
Ausführung:
beidseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-leiter zarges 3stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,50*
€ 179,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,15*
€ 179,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,13*
€ 182,71*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,24*
€ 183,51*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,23*
€ 207,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,19*
€ 244,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 205,18*
€ 244,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 189,75*
€ 225,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 189,72*
€ 225,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,23*
€ 202,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.