Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltestange als Einstiegshilfe f.Schachtleiter VA 1600mm ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9150464363
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47205
EAN/GTIN:
     4003866472055
Suchbegriffe:
Ausstiegsholm Leiter
Ausstiegsholm für Leitern
Leiternausstiegsholm
Schachtleiter Einstieghilfen
aus korrosionsfestem und säurebeständigem Edelstahl V4A 1.4571 · als Schachteinstiegshilfe für Schachtleitern in jedem Schacht mit beliebigem Durchmesser montierbar · einfache, schnelle Montage · Haltestange in die Einsteckhülse (Einsteckhülse gehört nicht zum Lieferumfang, siehe Zubehör) stecken, durch Drehung sichern · mobiler Einsatz möglich (nur die Hülse wird fest im Schacht montiert) · Absenkung im Schacht durch Wechselschraube möglich · schutzisolierte Handgriffe, für Schutz vor Kälte und erhöhte Abrutschsicherheit bei Nässe · entsprechend DIN 19 572
Weitere Informationen:
Länge:
1600 mm
Material:
Edelstahl
Ausführung:
als Einstiegshilfe
passend für:
Schachtleiter
Ausstattung:
mit schutzisolierten Griffen
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schachtleiter-Wandanker, schachtleiter einstieghilfen, Einstiegshilfen, Haltestangen, Schachteinstieghilfen, Schachtleiter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 155,09*
€ 177,15*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 148,69*
€ 183,04*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 150,75*
€ 185,03*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 152,16*
€ 185,67*
Lager 1690
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 163,26*
€ 198,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,57*
€ 236,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,82*
€ 234,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 182,44*
€ 217,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 182,41*
€ 217,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 182,40*
€ 217,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.