| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9172466352 Herst.-Nr.: 02 002 EAN/GTIN: 4030704020024 |
| |
|
| | |
| für Druckluft bis 15 bar · tragbar · automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung, somit äußerst stabil · standfest · inkl. flexiblen PVC-Schlauch · fixes Auslauffenster mit PVC-Rollen · Mehrfachrasterung pro Umdrehung · Aufrollvorgang mittels Federrückzug · Schlauch Nennweite DN 10 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit PVC-Schlauch und Stopper Weitere Informationen: | | Ausgangsanschluss: | 3/8 IG | Betriebsdruck: | 15 bar | Gehäuse: | Stahlblech | Gewicht: | 20 kg | Länge: | 400 mm | Breite: | 400 mm | Oberfläche: | lackiert | Schlauchlänge: | 30 m | Anwendung: | für Druckluft | Schlauchnennweite Zoll: | 3/8 ″ | Ausstattung: | tragbar | Schlauchnennweite mm: | 10 mm | Eingangsanschluss mm: | 10 mm | Nominal Ø DN: | 10 | Höhe: | 370 mm | Marke: | RAPID | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 279,49* | € 315,04* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 264,88* | € 315,34* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,95* | € 321,19* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,52* | € 322,16* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,98* | € 323,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|