| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9177480213 Herst.-Nr.: 2-10-060-03-0027 EAN/GTIN: 4050576056709 |
| |
|
| | |
| aus Aluminium/Stahl · für kritische Absperrbereiche mit hohem Beschädigungsaufkommen · für den Innen- und Außenbereich · Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie · In 2 Ausführungen erhältlich: · Stahl: feuerverzinkt und pulverbeschichtet in verkehrsgelb, RAL 1023 mit reflektierender, schwarzer Folie beklebt · Aluminium: pulverbeschichtet in verkehrsgelb, RAL 1023 und mit reflektierender, schwarzer Folie beklebt Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | zum Aufdübeln | Material: | Aluminium | Farbe: | schwarz/gelb | Höhe über Flur: | 900 mm | Ausführung: | mit Kettenkopf | Ø: | 60 mm | Marke: | URBANUS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten, Poller |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 48,79* | € 64,29* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 49,05* | € 64,36* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 52,66* | € 68,91* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,82312* | € 69,38312* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 55,30* | € 71,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|