Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 1.10 Wellpappe L120xB120xH80mm einwellig braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9185000301
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011106
EAN/GTIN:
     4056705111066
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe, braun · einwellig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun
Weitere Informationen:
Ausführung:
einwellig
Innenhöhe:
80 mm
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
120 mm
Innenbreite:
120 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,81*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,81*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,87*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6572*
€ 0,8772*
Lager 1690
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.