Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 2.30 Wellpappe L590xB390xH565mm zweiwellig braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9185000360
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012039
EAN/GTIN:
     4056705120396
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
Wellpappe, braun · zweiwellig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiwellig
Innenhöhe:
565 mm
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
590 mm
Innenbreite:
390 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
150
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 4,73*
4 Tage
2220
15
€ 7,90*
ab € 2,55*
€ 5,32*
13 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 5,67*
3 Tage
unbekannt
15
€ 5,45*
ab € 4,47*
€ 5,74*
Lager 1690
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 108,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.