| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9185000384 Herst.-Nr.: 6540019 EAN/GTIN: 4056705400191 |
| |
|
| | |
| grau, 80 g/m² · Rollenware · Außen-Ø 210 mm · Innen-Ø 50 mm · universell einsetzbar · Secare-Rollen, passend für alle gängigen Abrollgeräte · aus Recyclingmaterial · umweltfreundlichWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 210mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Länge: | 250 m | Farbe: | grau | Materialstärke: | 80 g/m² | Ausführung: | Schrenzpapier | Gewicht pro Rolle: | 20 kg | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 1,27* | € 2,73* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,20* | € 2,93* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,53* | € 50,25* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 46,87* | € 61,53* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 49,01* | € 64,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|