| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9190491302 Herst.-Nr.: 40931 EAN/GTIN: 5024747409310 |
| |
|
| | |
| aus Rohgummi · hart, stoßfest, somit keine Gefahr für die Reifen · modulares Geschwindigkeitskontrollsystem für sichere Betriebsgelände, Parkplätze usw. · geeignet für vorübergehende und ständige Verkehrsberuhigung · in 2 Ausführungen lieferbar: für Geschwindigkeiten bis 10 km/h (Maße je Element 410 x 250 x 70 mm), für Geschwindigkeiten bis 20 km/h (Maße je Element B 350 x T 250 x H 50 mm) · die Befestigung erfolgt mit Dübeln (Zubehör) · tiefes Rillenprofil gewährleistet hohe Sicherheit bei Regen und Schnee und ermöglicht ein leichtes Wasserabfließen · die auffälligen Kontrastfarben schwarz/gelb sowie die eingebauten Katzenaugen warnen Tag und Nacht · Lieferung: Elemente paarweise (schwarz und gelb), Abschluss-Elemente paarweise (gelb) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abschluss-Element | Farbe: | gelb | für Geschwindigkeiten: | 10 km/h | Marke: | ROCOL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 90,65* | € 118,01* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,36* | € 124,13* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 98,57* | € 124,25* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 104,72* | € 128,47* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,88* | € 129,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|