Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegel D.460mm Kristallglas fl.gewölbt 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9190491504
Herst.-Nr.:
     1246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
gewölbt · aus hochwertigem Kristallglas · für eine brillante Optik · eingefasst in einem schwarzen Gummiring · mit Universalhalterung für Decken- oder Wandmontage Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: für Wand- und Deckenbefestigung für Innen · Ausführung: flach gewölbt
Weitere Informationen:
Ø:
460 mm
max. Beobachterabstand:
4 m
Material:
Kristallglas
Sichtbreite:
3 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Kugelspiegel, Mehrzweckspiegel, Rückspiegel, Rundspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel, Verkehrsspiegel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 67,82*
€ 90,44*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 76,19*
€ 97,76*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,34*
€ 97,85*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,64*
€ 98,26*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 82,82*
€ 106,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
M01
ab € 225,66*
Ähnlich
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
60A
ab € 97,55*
Ähnlich
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
VS1
ab € 138,46*
Ähnlich
SPL
556
ab € 184,14*
Ähnlich
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
VS2
ab € 149,83*
Ähnlich
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
VS3
ab € 306,18*
Ähnlich
SPL
554
ab € 116,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.