Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten VA natur D.60mm m.Bodenhülse m.Abschlusskappe URBANUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9192490167
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-060-04-0009
EAN/GTIN:
     4050576000528
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
rund · Edelstahl geschliffen · formschönes Design · anspruchsvolle Optik · für repräsentative Aufgaben in Stadt- und Parkbereichen · Ø 60 mm - mit Abschlusskappe · Ø 76 mm - mit Kettenkopf · Höhe über Flur 900 mm Weitere technische Eigenschaften: · Verschlussart: Dreikantverschluss
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Bodenhülse
Material:
Edelstahl
Farbe:
natur
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Abschlusskappe
Ø:
60 mm
Marke:
URBANUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,41*
€ 142,95*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,18*
€ 142,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,43*
€ 147,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,19*
€ 147,84*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 123,72376*
€ 150,91376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,35*
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 14,99*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 45,76*
Zubehör
Urbanus
EKO-M
ab € 22,12*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 19,37*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,97*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 19,02*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 32,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.