Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Alu.rot-weiß D.60mm z.Einbetonieren m.Kettenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9192490200
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-060-01-0003
EAN/GTIN:
     4050576010916
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Aluminium Ø 60 mm · Höhe über Flur 900 mm · weiß beschichtet mit zwei Reflexionsringen · roter Kettenkopf mit 4 Befestigungsmöglichkeiten oder roter Abschlusskappe · Dreikantschlüssel für Befestigung c) als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Material:
Aluminium
Farbe:
rot-weiß
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Kettenkopf
Ø:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 35,72*
€ 48,05*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 36,73*
€ 48,80*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 36,92*
€ 48,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,59*
€ 55,39*
17 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 42,59144*
€ 55,57144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK
ab € 26,29*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis PZ
ab € 22,50*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK+PZ
ab € 28,67*
Zubehör
Urbanus
BD 76
ab € 18,94*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,14*
Zubehör
k.A.
ab € 2,44*
Zubehör
k.A.
ab € 3,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,98*
Zubehör
k.A.
ab € 1,98*
Zubehör
k.A.
ab € 12,80*
Zubehör
k.A.
ab € 1,16*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.