Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtbrille 6x3 EN 166,EN 170 Rahmen gunmetallic/grün,Scheibe klar PC UNIVET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370007
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     6X3.00.00.00
EAN/GTIN:
     8033661824908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
EN 166, EN 170 BT K N · ultraleichte Vollsichtschutzbrille speziell für die Kombination mit einer Atemschutzmaske (auch Halbmaske) entwickelt · das komplexe indirekte Belüftungssystem dieser Vollsichtbrille, zusammen mit der Vanguard UDC-, Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung ermöglicht eine permanente klare Sicht sowie Schutz gegen Flüssigkeiten und Grobstaub · durch die ausgeformte Panoramascheibe auch als Überbrille geeignet · optional mit Visier 6x3 tragbar · (ca. 75 g) · Einsatzbereich: Automotive, Glas, Lebensmittel, Metall Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 75g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rahmen gunmetallic/grün, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE
Marke:
UNIVET
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
Vanguard UDC
Norm:
EN 166, EN 170
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
172
5
€ 5,90*
ab € 12,39*
€ 12,43*
2 Tage
277
6
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 13,24*
3 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 10,20*
€ 13,50*
2 Tage
277
1
€ 5,45*
ab € 10,19*
€ 13,51*
Lager 1690
189
1
€ 5,99*
ab € 10,43*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20444143
ab € 9,08*
Zubehör
WERO
20281025
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.