| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000370101 Herst.-Nr.: 187222105 EAN/GTIN: 4250304412955 |
| | |
|
| | |
| EN 166 · EN 169 · aus Nylon · mit Seitenblenden · geteilte Fassung und Rändelschrauben · verstellbare Bügellängen · Glasgröße 62 x 52 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rahmen schwarz, Scheibe grün DIN 5 | Marke: | SCHMERLER | Material: | Nylon, Glas | Norm: | EN 166, EN 169 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, Seitenblende, Seitenverblendung, Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, schmerler schutzbrille en 166, seitenblende, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille, Schweißerbrillen, Schweißerschutz |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,23* | € 4,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,05* | € 4,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,23* | € 5,11* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,15* | € 5,11* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,271* | € 5,141* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|