Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhelm Clearmaxx EN 166 EN 175 BT Scheibe:PC OPTREL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370110
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     1100.000
EAN/GTIN:
     7640127616918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzschirme
Kopfschutz
EN166, EN175 BT · aufgrund des geringen Gewichts von ca. 330 g und der ergonomischen Passform bietet die Standardversion Clearmaxx einen guten Tragekomfort Anwendungen: · Schleifanwendungen · Metallbearbeitung · Galvanikbetriebe · Holzverarbeitung · Mülldeponien · Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
PC klar
Farbe:
schwarz unlackiert
Marke:
OPTREL
Material:
Scheibe: Polycarbonat
Norm:
EN 166 EN 175 BT
PSA-Kategorie:
II
passend für:
clearmaxx
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
108
1
€ 5,99*
ab € 36,25*
€ 46,52*
2 Tage
148
1
€ 5,45*
ab € 36,29*
€ 46,57*
2 Tage
148
2
Frei Haus
ab € 36,57*
€ 48,17*
19 Tage
154
1
€ 5,50*
ab € 36,72*
€ 48,33*
2 Tage
101
1
€ 5,59*
ab € 38,67*
€ 49,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optrel
5003.250
ab € 26,66*
Zubehör
Optrel
5000.048
ab € 51,44*
Zubehör
Optrel
5000.038
ab € 132,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.