| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000370116 Herst.-Nr.: 277399 EAN/GTIN: 4013207277317 |
| | |
|
| | |
| EN 166 1 FT · EN 169 · sehr leichte, dennoch extrem robuste Schweißerschutzbrille · angenehm dichter Sitz mit großem Seitenschutz · 100 % UV-Schutz · beschlagfrei und kratzfest · einstellbare Bügellänge und Bügelneigung · auch als Überbrille für Korrektionsbrillen- und EKASTU-Atemschutzmaskenträger konstruiertWeitere technische Eigenschaften:· Linsenbeschichtung: AS = Anti Scratch, AF = Anti Fog, UV = ultraviolette Strahlung, IR = Infrarotstrahlung· Gewicht ca.: 39g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rahmen schwarz, Scheibe grün IR 4,5 | Material: | Polycarbonat | Norm: | EN 166 1 FT, EN 169 | PSA-Kategorie: | II | Marke: | EKASTU | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,65* | € 10,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,41* | € 11,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,65* | € 11,34* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,60* | € 11,35* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,70* | € 11,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|