| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000370131 Herst.-Nr.: 1002759 EAN/GTIN: 7312550027592 |
| | |
|
| | |
| EN 166 · Sichtscheibe außen: FogBan (beschlagfrei/kratzfest), klar · Anti-Beschlagsbrille, ideal für sehr feuchte Umgebung · Antibeschlagsystem ohne Belüftung für hervorragenden Schutz gegen große und kleine Staubpartikel sowie Tröpfchen von Chemikalien – das innovative System verhindert Beschlagen durch die einzigartige Doppelsichtscheibe und eine Wärmebrücke mit Aluminium-Kondensator · Außenscheibe aus AcetatWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 122g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rahmen klar, Scheibe klar, kratzfest | Scheibenkennzeichnung: | 1B | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | beschlaghemmend | Norm: | EN 166 | Marke: | HONEYWELL | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, korbschutzbrille en 166, korbschutzbrille, panoramabrille klar, Augenschutz, Brille, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,77* | € 11,78* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 9,91* | € 11,84* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 10,08* | € 12,09* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 10,08* | € 12,13* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 10,21* | € 12,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|