Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille 506 UP EN 166,EN 170,EN 172 Bügel schwarz/grün,Scheibe In/out PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370138
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     506U640100
EAN/GTIN:
     8058774257030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166, EN 170, EN 172 (AS) · neue technische Eigenschaften und Design · umhüllende Panoramascheibe Anti-Kratz Beschichtung · Bügel in Länge und Neigung einstellbar · weiche Bügelenden um Druckstellen zu vermeiden · optimaler Tragekomfort und Anpassung durch weichen, einstellbaren Nasensteg · Einsatzbereich: SportWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 29g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel schwarz/grün, Scheibe In/out
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
AS = Anti-Scratsch
Norm:
EN 166, EN 170, EN 172
Marke:
UNIVET
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,73*
€ 6,02*
1 Tag
40
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,93*
€ 6,23*
Lager 1690
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,90*
€ 6,23*
5 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,02*
€ 6,34*
4 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 5,371*
€ 6,791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.