Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerbrille Millenia 2G EN 166,EN 169,EN 170,EN 172 PC HONEYWELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370145
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032183
EAN/GTIN:
     7312550321836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166 · EN 169 · EN 170 · EN 172 · mit kratzfester und grün getönter Sichtscheibe (IR 5) zur Anwendung bei Schweißarbeiten · Nasenpads verhindern, dass die Brille von der Nase rutscht, kein nachjustieren · weiches und flexibles Rahmenmaterial für mehr Komfort an Kopf und OhrenWeitere technische Eigenschaften:· Linsenbeschichtung: AF = Anti Fog, Hardcoat (K)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rahmen schwarz/blau, Scheibe grün IR5
Marke:
HONEYWELL
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166, EN 169, EN 170, EN 172
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 7,86*
€ 9,76*
40 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 10,43*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 11,14*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,63*
€ 11,37*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 7,74*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.