Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Flexor Plus EN 166 Fassung:schwarz-türkis Scheibe:grau PC INFIELD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370166
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9023 625
EAN/GTIN:
     4260068692968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166 2C-1,2 1 FT N CE · sehr leichte Schutzbrille (24 g) · schmiegt sich druckfrei jeder Kopfform an · Gummilippe erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern · extrem flexibel und robust · Nasenauflagen individuell einstellbar · beschlagfreie (antistatische) PolycarbonatscheibeWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 24g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fassung: schwarz-türkis Scheibe: grau
Scheibenkennzeichnung:
GA 2C-1,2 1 FT N CE
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe
Norm:
EN 166
Größe:
135
Marke:
INFIELD SAFETY
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
65
€ 5,99*
ab € 6,17*
€ 9,55*
1 Tag
unbekannt
€ 6,95*
ab € 6,26*
€ 9,56*
1 Tag
61
€ 5,59*
ab € 6,28*
€ 9,59*
5 Tage
87
€ 5,99*
ab € 6,23*
€ 9,60*
5 Tage
97
€ 8,90*
ab € 6,335*
€ 9,665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.