Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske Air Plus ProValve 330801 FFP2/V R D m.Ausatemventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370790
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     330801
EAN/GTIN:
     4019444009704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
wiederverwendbar · jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt · das neue, integrierte Ausatemventil verringert die Kondensation der Ausatemluft · gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse FFP2 / V R D · EN 149:2001 + A1:2009 mit ProValve Klimaventil · mit Faltenfiltertechnologie · Anwendung: Schleifen von Weichholz, Rostentfernung, Metallbearbeitung und Schweißen (Eisen, Stahl, Aluminium), Schutz vor Betonstaub, Schutz vor Glasfasern, Schutz vor Kunststoffstaub Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Ausatemventil · Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Weitere Informationen:
Modell:
330801
Marke:
MOLDEX
Schutzstufe:
FFP2 / V R D
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 6,36*
10 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 6,47*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 7,05*
33 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,09*
Lager 1690
30
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,06*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 35 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 45 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 67,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
105
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.