Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Durban GTX Gr.43-9 schwarz Nubukleder/Velourleder Gore-Tex Futter


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000372003
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3949-01-43
EAN/GTIN:
     4056284171338
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe
Material: Nubukleder/Velourleder · Gore-Tex-Futter · AIR-ACTIVE® Fußbett · Sohle: Meindl Magic Active PRO · Gewicht: ca. 350 g · Anwendung: Multifunktion und Freizeit Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Gore-Tex Futter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43-9
Material:
Nubukleder/Velourleder
Marke:
MEINDL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, freizeitschuhe größe 43, freizeitschuhe, Fußschutz, Schuh, Wanderschuh
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 107,44*
€ 129,85*
2 Tage
4
€ 5,45*
ab € 107,33*
€ 129,98*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 108,24*
€ 130,57*
2 Tage
3
€ 5,59*
ab € 114,70*
€ 138,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 119,13*
€ 143,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,85*
€ 154,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,77*
€ 154,43
pro Paar
ab 3 Paar
€ 129,76*
€ 154,41
pro Paar
ab 4 Paar
€ 129,75*
€ 154,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,16*
€ 142,99
pro Paar
ab 6 Paar
€ 120,15*
€ 142,98
pro Paar
ab 7 Paar
€ 120,14*
€ 142,97
pro Paar
ab 8 Paar
€ 120,13*
€ 142,95
pro Paar
ab 9 Paar
€ 120,12*
€ 142,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,64*
€ 135,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,44*
€ 127,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-40
ab € 106,94*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-41
ab € 106,94*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-42
ab € 106,82*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-44
ab € 107,15*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-45
ab € 106,95*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-46
ab € 107,13*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-47
ab € 107,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.