Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Nepal black Gr.41 schwarz S3 EN20345 Leder REMISBERG


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000372041
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     52079-10-41
EAN/GTIN:
     4018949791411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: Vollrindleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3
Marke:
REMISBERG
PSA-Kategorie:
II
Material:
Vollrindleder
Norm:
EN ISO 20345
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 56,72*
€ 64,07*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 49,81*
€ 66,00*
1 Tag
7
1
€ 5,45*
ab € 53,57*
€ 66,50*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 54,28*
€ 67,12*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 54,02*
€ 72,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,12*
€ 79,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,59*
€ 76,86
pro Paar
ab 3 Paar
€ 64,58*
€ 76,85
pro Paar
ab 4 Paar
€ 64,56*
€ 76,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,72*
€ 72,26
pro Paar
ab 6 Paar
€ 60,70*
€ 72,23
pro Paar
ab 7 Paar
€ 60,69*
€ 72,22
pro Paar
ab 8 Paar
€ 60,68*
€ 72,21
pro Paar
ab 9 Paar
€ 60,67*
€ 72,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,72*
€ 71,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,92*
€ 68,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 54,28*
€ 64,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000601
ab € 39,77*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-40
ab € 50,05*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-42
ab € 49,42*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-43
ab € 49,67*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-44
ab € 49,47*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-45
ab € 49,85*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-46
ab € 49,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.