Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Kay SL Herren Gr.42 schwarz EN 20347 BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000373582
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     582634-42
EAN/GTIN:
     4052001429041
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
nach DIN EN ISO 20347 · SRA · Material: Leder · Fußbett: Kork-Latex-Weichbettung mit Velourslederbezug · rutschhemmende Gummisohle mit EVA-Zwischensohle · öl- und fettbeständig · umklappbarer Fersenriemen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: umklappbarer Fersenriemen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
42
Schutzklasse:
SRA
Marke:
BIRKENSTOCK
Material:
Leder
Norm:
EN 20347
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Birkenstock, Herrenclogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sandalen, clogs schwarz, sandalen, Berufssandale/-clog
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 51,18*
€ 64,06*
Lager 1690
15
€ 5,99*
ab € 60,02*
€ 74,52*
1 Tag
21
€ 5,45*
ab € 60,30*
€ 74,60*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 60,65*
€ 74,93*
1 Tag
21
€ 4,99*
ab € 63,02*
€ 78,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,52*
€ 88,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,13*
€ 85,83
pro Paar
ab 3 Paar
€ 72,11*
€ 85,81
pro Paar
ab 4 Paar
€ 72,10*
€ 85,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,09*
€ 82,22
pro Paar
ab 6 Paar
€ 69,08*
€ 82,21
pro Paar
ab 7 Paar
€ 69,06*
€ 82,18
pro Paar
ab 8 Paar
€ 69,05*
€ 82,17
pro Paar
ab 9 Paar
€ 69,04*
€ 82,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,08*
€ 81,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,02*
€ 71,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
582636-38
ab € 51,20*
Ähnlich
Birkenstock
582636-39
ab € 51,22*
Ähnlich
Birkenstock
582636-40
ab € 51,20*
Ähnlich
Birkenstock
582636-41
ab € 51,22*
Ähnlich
Birkenstock
582634-43
ab € 51,16*
Ähnlich
Birkenstock
582634-44
ab € 51,20*
Ähnlich
Birkenstock
582634-45
ab € 51,18*
Ähnlich
Birkenstock
582634-46
ab € 51,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.