Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Fusion Flexweave™ Work Gr.43 grau/rot S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000374023
Hersteller:
     Warson Brands
Herst.-Nr.:
     IB1070S1P-43
EAN/GTIN:
     0690774498198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Ultraknit and Flexweave™, für leichte, dauerhafte Unterstützung mit Atmungsaktivität und Stärke · Futter: feuchtigskeitstransportierendes Nylonnetz · Einlegesohle: herausnehmbares Fußbett EVA Cushion · Floatride Energy Foam Zwischensohle – metallfrei, flexibel, belastbar und erstklassige Dämpfung · rutschfeste Gummilaufsohle · Composite Zehenschutzkappe · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Composite · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/rot
Schuhweite:
11
Größe:
43
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Material:
Ultraknit und Flexweave™
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
Fusion Flexweave Safety
Marke:
REEBOK
für wen?:
Unisex
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 91,28*
€ 107,75*
2 Tage
8
€ 5,45*
ab € 91,75*
€ 107,85*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 92,01*
€ 108,33*
€ 4,90*
ab € 91,18*
€ 110,78*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 92,34*
€ 112,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,75*
€ 128,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,28*
€ 126,47
pro Paar
ab 3 Paar
€ 106,27*
€ 126,46
pro Paar
ab 4 Paar
€ 106,26*
€ 126,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,91*
€ 118,89
pro Paar
ab 6 Paar
€ 99,90*
€ 118,88
pro Paar
ab 7 Paar
€ 99,89*
€ 118,87
pro Paar
ab 8 Paar
€ 99,88*
€ 118,86
pro Paar
ab 9 Paar
€ 99,87*
€ 118,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,07*
€ 116,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,28*
€ 108,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.