Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Jeanshose Traffic Gr.48 blau U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000377231
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     ST071RJ48
EAN/GTIN:
     8033546186435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
70% Baumwolle / 27% Polyester / 3% Elastan, ca. 330 g/m² · 3-fach Nähte · multifunktionale Seitentasche mit Handytasche · Ausweisfach · 2 Free-Pocket Taschen mit Sicherheitsreißverschluss · Stretcheinsätze im Kniebereich · Bundregulierung durch Klettverschlüsse · mit Schlüsselschlaufe Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 330g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
48
Material:
70% Baumwolle / 27% Polyester / 3% Elastan
Marke:
U.POWER
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 35,47*
€ 45,94*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 35,80*
€ 45,99*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 36,22*
€ 46,52*
1
€ 5,95*
ab € 35,03*
€ 46,87*
4 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 36,51*
€ 46,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
ST071RJ 46
ab € 33,68*
Ähnlich
U-Power
ST071RJ 50
ab € 33,71*
Ähnlich
U-Power
ST071RJ 52
ab € 33,86*
Ähnlich
U-Power
ST071RJ 54
ab € 33,73*
Ähnlich
U-Power
ST071RJ 56
ab € 34,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.