Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men´s Sweatshirt 80/20 Gr.M royal PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000377380
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     2199F-M-VB
EAN/GTIN:
     4250484209550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
80% Baumwolle / 20% Polyester, ca. 280 g/m² · klassisches Molton-Mischgewebe-Sweatshirt · flauschig angeraute Innenseite · Elastanbündchen an Hals, Arm und Saum · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRMK25 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
royal
Größe:
M
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Marke:
PROMODORO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,55*
€ 18,57*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 13,58*
€ 18,59*
Lager 1690
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,47*
€ 18,61*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 18,82*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,89*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-L-VB
ab € 13,59*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XL-VB
ab € 13,46*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XXL-VB
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.