Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pullover Gr.XXL anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000377443
Hersteller:
     Scheibler
Herst.-Nr.:
     8362-2XL
EAN/GTIN:
     4031973028247
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Oberstoff: 100% Polyacryl· mit Reißverschlusskragen in attraktiver Kontrastfarbe, hoch zu schließen · hochwertiger Troyer-Pullover in besonders schwerer, warmer Strapazierqualität (Perlfangstrick)
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe:
XXL
Marke:
SCHEIBLER
Material:
100% Polyacryl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herren pullover, Fleecepullover, Fleece-Pullover, Pullover, Winter
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 17,20*
€ 22,26*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 17,44*
€ 22,37*
1 Tag
21
1
€ 4,99*
ab € 17,81*
€ 22,80*
6 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 17,46*
€ 23,06*
2 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 18,35*
€ 23,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scheibler
8362-L
ab € 16,86*
Ähnlich
Scheibler
8364-L
ab € 16,87*
Ähnlich
Scheibler
8362-M
ab € 17,24*
Ähnlich
Scheibler
8364-M
ab € 17,33*
Ähnlich
Scheibler
8362-XL
ab € 17,33*
Ähnlich
Scheibler
8364-XL
ab € 17,18*
Ähnlich
Scheibler
8364-2XL
ab € 17,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.