Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Pullover
>
Freizeitpullover
>
Artikel
Pullover Gr.XL schwarz/blau-meliert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1690A-4000377552
Hersteller:
Scheibler
Herst.-Nr.:
8368-XL
EAN/GTIN:
4031973064894
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
100% Polyacryl · hochwertiger Troyer-Pullover in besonders schwerer, warmer Strapazierqualität · mit Troyerkragen · sportlicher Kragen in attraktiver Kontrastfarbe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau-meliert
Größe:
XL
Marke:
SCHEIBLER
Material:
100% Polyacryl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Arbeits- und Schutzkleidung
>
Pullover und Sweatshirts
>
Pullover
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitstroyer
,
Rollkragenpullover
,
Seemannspullover
,
Troyer
,
Troyer-Pullover
,
Strick-Pullover
,
Strickpulli
,
Strickpullover
,
rollkragenpullover schwarz xl
,
herren pullover
,
herrenpullover schwarz
,
Fleecepullover
,
Fleece-Pullover
,
Pullover
,
Winter
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 17,73*
€ 22,63*
Lager 1498
2 Tage
17
1
€ 5,45*
ab € 17,88*
€ 22,67*
Lager 4BULW
2 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 18,46*
€ 23,32*
Lager 4757
3 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 19,10*
€ 24,14*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 18,82*
€ 24,46*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1690
Versand:
Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pullover Gr.L schwarz/blau-meliert
Scheibler
8368-L
ab € 17,86*
Ähnlich
Pullover Gr.L schwarz/weiß-meliert
Scheibler
8374-L
ab € 17,62*
Ähnlich
Pullover Gr.M schwarz/blau-meliert
Scheibler
8368-M
ab € 17,73*
Ähnlich
Pullover Gr.M schwarz/weiß-meliert
Scheibler
8374-M
ab € 18,31*
Ähnlich
Pullover Gr.XL schwarz/weiß-meliert
Scheibler
8374-XL
ab € 18,34*
Ähnlich
Pullover Gr.XXL schwarz/blau-meliert
Scheibler
8368-2XL
ab € 17,78*
Ähnlich
Pullover Gr.XXL schwarz/weiß-meliert
Scheibler
8374-2XL
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen