Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Truckerweste Handeloh Gr.L 54/56 schwarz CRAFTLAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000377646
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     1866-2
EAN/GTIN:
     4025888057461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herrenweste
Steppweste
Trucker-Weste
Truckerweste
gefüttert · Oberstoff aus Mischgewebe: 65% Polyester / 35% Baumwolle · modische Form · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Vortaschen · 3 vordere Taschen · 1 Innentasche · Reißverschluss mit zusätzlich verdeckter Knopfleiste · verlängertes RückenteilWeitere technische Eigenschaften:· Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
L 54/56
Marke:
CRAFTLAND
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: herrenweste l, steppweste schwarz, trucker weste, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,01*
€ 24,24*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 18,19*
€ 24,36*
Lager 1690
38
1
€ 5,99*
ab € 18,25*
€ 24,50*
1 Tag
51
1
€ 5,45*
ab € 18,27*
€ 24,51*
1 Tag
51
3
Frei Haus
ab € 18,41*
€ 26,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835
ab € 14,18*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-1
ab € 18,09*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-3
ab € 18,15*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-4
ab € 18,14*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-2
ab € 14,24*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-3
ab € 14,31*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-4
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.