Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Truckerweste Handeloh Gr.XL 58/60 schwarz CRAFTLAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000377647
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     1866-3
EAN/GTIN:
     4025888057478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herrenweste
Steppweste
Trucker-Weste
Truckerweste
gefüttert · Oberstoff aus Mischgewebe: 65% Polyester / 35% Baumwolle · modische Form · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Vortaschen · 3 vordere Taschen · 1 Innentasche · Reißverschluss mit zusätzlich verdeckter Knopfleiste · verlängertes RückenteilWeitere technische Eigenschaften:· Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XL 58/60
Marke:
CRAFTLAND
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: steppweste xl, steppweste schwarz, trucker weste, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,14*
€ 24,37*
Lager 1690
65
1
€ 5,99*
ab € 18,20*
€ 24,49*
2 Tage
87
1
€ 5,45*
ab € 18,26*
€ 24,51*
2 Tage
87
3
Frei Haus
ab € 18,28*
€ 26,22*
9 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 19,52*
€ 26,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835
ab € 14,14*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-2
ab € 18,11*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-1
ab € 18,09*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-4
ab € 18,06*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-2
ab € 14,30*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-3
ab € 14,32*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-4
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.