Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Don´t Worry Hose Free Gr.48 schwarz/carbon U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000377751
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     DW022BC48
EAN/GTIN:
     8033546184783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 300 g/m² Twill · multifunktionale Seitentaschen mit Ausweisfach · Kniepolstertaschen verstärkt mit Cordura · Hammerschlaufe · Stretch-Einsätze im Kniebereich · doppelte Bundregulierung durch Klettverschluss und Stretch-Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit · Reflexbisen · 3-fach Nähte · kratzfeste Knöpfe Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/carbon
Größe:
48
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Marke:
U.POWER
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 38,22*
€ 48,56*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 38,35*
€ 48,62*
2 Tage
14
1
€ 5,45*
ab € 38,55*
€ 48,63*
2 Tage
14
2
Frei Haus
ab € 38,58*
€ 51,04*
5 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 41,17*
€ 52,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Group
DW022BC-46
ab € 38,40*
Ähnlich
U-Group
DW022BC-50
ab € 38,19*
Ähnlich
U-Group
DW022BC-52
ab € 36,53*
Ähnlich
U-Group
DW022BC-54
ab € 38,44*
Ähnlich
U-Group
DW022BC-56
ab € 38,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.