Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombipilotenjacke 4 in 1 Gr.XXL 62/64 schwarz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000377803
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000377803
EAN/GTIN:
     4015448541028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Oberstoff: 60% Polyester / 40% Baumwolle · Futter: Faserpelz-Doppelschlinge · einfarbig · mit austrennbarem Teddyfutter · Ärmel austrennbar · Kragen austrennbar · 2 Brusttaschen · mit Handytasche rechts · 2 seitliche Schubtaschen · 2 Innentaschen · 1 Ärmeltasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XXL 62/64
Marke:
PROMAT
Material:
60 % Polyester / 40 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, bomberjacke xxl schwarz, bomberjacke xxl, bomberjacke schwarz, NOW, Piloten-Jacke, Pilotenjacken, Winterjacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23618-4
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.