Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegkittel TYVEK® PL30 Gr.L weiß TYVEK®-Material TYVEK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000378576
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     TYK3T/L
EAN/GTIN:
     5450208015811
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
EN 1149-5:2008 · Kat. III · TYVEK®-Material · antistatisch · innenliegende Nähte · Kragen · Druckknöpfe · 3 Taschen Weitere technische Eigenschaften: · Material: TYVEK®-Material
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
L
Marke:
TYVEK
Norm:
EN 1149-5:2008
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ESD-Laborkittel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, einwegmantel tyvek, besucherkittel, besucherkittel l, Einwegmäntel, Kittel, Mantel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,01*
11 Tage
80
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 5,33*
4 Tage
70
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 5,78*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,02*
€ 6,24*
Lager 1690
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,87*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
TY POBA SW H 00
ab € 24,14*
Ähnlich
ASATEX
TYKA
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.