Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose PULSSCHLAG 2324 Gr.58 schwarz/kornblumenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000378735
Herst.-Nr.:
     2324 5353-9946-58
EAN/GTIN:
     4053813023649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar · 1 Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar · zusätzliche Reißverschlusstasche · elastischer Bundeinsatz · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · Belastungspunkte mit Riegel gesichert · Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 4705 020 633 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/kornblumenblau
Größe:
58
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Marke:
KÜBLER
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,48*
€ 69,56*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 58,83*
€ 72,95*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,42*
€ 73,64*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 58,09*
€ 74,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,55*
€ 75,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9946-50
ab € 50,46*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9946-52
ab € 50,33*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9946-54
ab € 50,56*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9946-56
ab € 55,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.