Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000378900 Herst.-Nr.: SK100DBS EAN/GTIN: 8033546269428 |
| |
|
| | |
| 100% Polypropylen, ca. 130 g/m² · mit Seiteneingriff · flache Nähte um Hautirritationen zu vermeiden · optimale Atmungsaktivität für ein warmes und trockenes Hautklima Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 130g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | deep blue | Größe: | S | Marke: | U.POWER | Material: | 100% Polypropylen | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, Thermo-Leggings, Thermo-Unterwäsche, Thermounterwäsche, Wärmeunterhose, unterhose s, unterhose, thermounterwäsche blau, Unterbekleidung, Unter-Hose, Unterwäsche |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,21* | € 22,16* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,48* | € 22,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 16,63* | € 22,51* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,41* | € 23,37* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 17,07* | € 23,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|