Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Berufsparka Terrax Workwear Gr.L schwarz/limette TERRAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000379311
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     61534-1048-L
EAN/GTIN:
     4055316348663
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Winter-Arbeitsjacke
100% Polyester · leicht wattierter Berufsparka aus Softshell · reflektierende Details · wind- und wasserabweisend
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/limette
Größe:
L
Marke:
TERRAX
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 41,43*
€ 52,16*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 41,31*
€ 52,21*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 41,63*
€ 52,42*
6 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 41,51*
€ 53,62*
1 Tag
12
2
Frei Haus
ab € 41,92*
€ 53,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
61534-1048-M
ab € 41,19*
Ähnlich
TERRAX
61534-1048-XL
ab € 41,17*
Ähnlich
TERRAX
61534-1048-2XL
ab € 41,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.