Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschutzhose Komfort Gr.56 neongelb/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000379434
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     4117/56
EAN/GTIN:
     4007581411757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
60% Polyester / 40% Baumwolle, ca. 240 g/m² · moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch · mit abnehmbaren, robusten Hosenträgern · neue Farbkombination rot/neongelb · angenehmer und leichter Tragekomfort durch die neuartige 6-lagige Schnittschutzeinlage · Bund mit Klett weitenregulierbar · Gürtelschlaufen · hochgezogener Nierenbereich · strapazierfähige Verstärkungen auf den Knien · Belüftungsöffnungen auf der Oberschenkelrückseite mit Reißverschluss verschließbar · schmale Reflexpipings an der Vorder- und Rückseite · Befestigungshaken für Schnürstiefel am Beinende · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen sowie eine kleinere Beintasche · 1 Kettensägenschlüsseltasche · EN 381-5 Kl. 1 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 240g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
neongelb/rot
Größe:
56
Material:
60% Polyester / 40% Baumwolle
Norm:
EN381-5 Form A Kl.1
Marke:
LEIPOLD+DÖHLE
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
Frei Haus
ab € 85,40*
€ 101,51*
2 Tage
6
€ 5,45*
ab € 84,94*
€ 101,60*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 85,39*
€ 102,04*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 88,02*
€ 104,55*
5 Tage
6
€ 8,90*
ab € 97,46*
€ 110,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leipold + Döhle
4117/58
ab € 84,17*
Ähnlich
Leipold + Döhle
4117/60
ab € 84,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.