| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000379791 Herst.-Nr.: 20557-7900-50 EAN/GTIN: 4055316684730 |
| | |
|
| | |
| 98% Baumwolle / 2% Elastan · mit sportlich schmaler Passform · komfortables Tragen durch Stretchanteil · Gürtelschlaufen mit Klettverschluss · praktische Bein- und Gesäßtaschen Weitere Informationen: | | Farbe: | jeans | Größe: | 50 | für wen?: | Herren | Material: | 98% Baumwolle / 2% Elastan | Marke: | TERRAX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,71* | € 47,37* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 36,87* | € 47,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 36,92* | € 47,67* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,71* | € 48,73* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,23* | € 49,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|